Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Lång TX30

Art-nr: 631773 TX30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
911 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX30
fyrkantsfäste 1/4 tum
Profilmått A 5,5 mm
⌀ fästsida 12 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Utförande Lång
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631773 TX30
EAN/GTIN 4062406235222
Tillverkarens nummer 631773 TX30

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen