{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
sexkant | 2,5 mm | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
⌀ fästsida | 12,5 mm | |
Längd | 36 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631709 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406265076 | |
Tillverkarens nummer | 631709 2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort, sexkant: 2,5mm
på begäran
I lager
166 styck i lager
87,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 165 styck i lager
6,00 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 073 styck i lager
4,19 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 847 styck i lager
7,90 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 12,5 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm |
Drivprofil | Sexkantnyckel | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Längd | 36 mm | 55 mm | 36 mm | 55 mm |
sexkant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Douille | Douille | Douille |