Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Lång, sexkant: 3mm

Art-nr.: 631700 3
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
385 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 3 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 10,7 mm
Längd 55 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 631700 3
EAN/GTIN 4018754000470
Tillverkarens nummer 01050003
Tillverkare STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen