Skruvdragarinsats för Pozidriv, 1/4 tum 1

Art-nr: 631633 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
374 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 1
fyrkantsfäste 1/4 tum
för skruv-⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ fästsida 12 mm
Längd 25 mm
Drivprofil Pozidriv skruvdragare
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631633 1
EAN/GTIN 4062406235079

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen