{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
krysspårstorlek | 3 | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
för skruv-⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ fästsida | 12 mm | |
Längd | 25 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631623 3 | |
EAN/GTIN | 4062406235055 | |
Tillverkarens nummer | 631623 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruvdragarhylsa för Phillips, 1/4 tum 3
på begäran
I lager
747 styck i lager
69,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
163 styck i lager
90,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
422 styck i lager
69,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Drivprofil | Sexkantnyckel | Skruvmejsel för Phillips | Pozidriv skruvdragare |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum | 1/4 tum |
för skruv-⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm |
Längd | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Yta | förkromad | mattförkromad | förkromad |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |