12-kantshylsa 1/4 tum 1/4 tum

Art-nr: 631105 1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
218 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 1/4 tum
nyckelvidd 6,35 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 9,4 mm
Längd 23 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631105 1/4
EAN/GTIN 4018754001514
Tillverkarens nummer 01530016

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med AS-Drive profil.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen