Sexkantinsats 1/4 tum 11 mm

Art-nr: 631000 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
230 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: HPQ®-högkapacitetsstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 11 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 15,5 mm
Längd 23 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material HPQ®-högkapacitetsstål
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631000 11
EAN/GTIN 4018754000074
Tillverkarens nummer 01010011

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med AS-Drive profil.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen