12-kantshylsa 1/4 tum 12 mm

Art-nr: 630929 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
788 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 12 mm
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    ⌀ utgångssidan 16,9 mm
    Längd 25 mm
    Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 630929 12
    EAN/GTIN 4062406231132
    Tillverkarens nummer 630929 12

    Benämning

    Utförande:

    Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
    Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.
    Nyckelvidder med snäva toleranser och HT-Drive-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

    Norm:

    DIN 3124

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Anmärkning:

    GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: Nr 630932; HOLEX: Nr 630962).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen