Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 38 delar, Typ: 6

Art-nr.: 630855 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
695 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 5-13
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-8
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 5×10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 5-13 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-8 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 257 mm
Bredd 147 mm
höjd 45 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Hylsnyckel för TORX®-skruvar; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Fyllnadsgrad i låda i G 5×10
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630855 6
EAN/GTIN 4062406060268
Tillverkarens nummer 630855 6

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2,5 – M8. För utvändiga Torx®-skruvar med gänga M3 − M8.
För insexskruvar med gänga M4 − M8. För invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5−M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsnyckelinsatser för utvändig sexkant: 10 st nr 631029 storlek 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Hylsnyckelinsatser för utvändiga Torx®: 6 st liknande nr 631500 storlek E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bits C 6,3, för invändig sexkant: 5 st strl 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bits, C 6,3, för invändiga TORX®: 10 st strl. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
T-handtag: 1 st nr 633029 storlek 116
hylsskruvmejsel: 1 st nr 632829 storlek 146
Förlängare: 2 st nr 632429 storlek 50; 150
universalknut: 1 st nr 633529 storlek 1/4
spärrskaft: 1 st nr 632025 storlek 1/4
Adapter för BITS: 1 st
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen