Hylsnyckelsortment TiN-belagda, 1/4 tum fyrkant 30 delar

Art-nr: 630340
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 30
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-14 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-6 mm
förpackning Plastlåda med ställ/avläggsskål
Längd 180 mm
Bredd 150 mm
höjd 54 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv skruvmejsel
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630340
EAN/GTIN 4000896175475
Tillverkarens nummer 854-2

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M2 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 − M8.
För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2,5 − M5 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 − M6.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st strl. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
insexhylsor
TiN-belagd: 4 st nr 631733 storlek 3; 4; 5; 6
Skruvdragarinsatser för invändiga Torx®
TiN-belagda: 5 st strl TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Skruvmejselhylsor för Phillips
TiN-belagda: 2 st storlek 1; 2
insexhylsor Pozidriv
TiN-belagd: 2 st storlek 1; 2
hylsskruvmejsel: 1 st
Förlängare: 2 st strl. 55; 147 mm
universalknut: 1 st
spärrskaft: 1 st
Förvaring i: Plastlåda med ställ/avläggsskål

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar