Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 35 delar

Art-nr: 630335
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 5,5-14
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-7

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 35
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 5,5-14 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-7 mm
förpackning Plastlåda med ställ/avläggsskål
Längd 180 mm
Bredd 150 mm
höjd 54 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv skruvmejsel; Spår skruvmejsel
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630335
EAN/GTIN 4000896178513
Tillverkarens nummer 853-2

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / -muttrar med gänga M3 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 − M8.
För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 − M6, spårskruvar med gänga M3 − M5 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 − M8.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 10 st strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bits C 6,3, för invändig sexkant: 5 st stl 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bits, C 6,3 för invändiga TORX® med stift: 7 st strl. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st strl 1; 2; 3
Bits, C 6,3, för Pozidriv: 3 st strl 1; 2; 3
Bits, C 6,3, för spår: 3 st strl 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Bitsklinghållare: 1 st 1/4 tum fyrkantinsats– 1/4 tum bitsfäste
Förlängare: 2 st storlek 55 och 101,5 mm
spärrskaft: 1 st
Förvaring i: Plastlåda med ställ/avläggsskål