{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
yttermått längd | 510 mm | |
yttermått djup | 294 mm | |
yttermått höjd | 61 mm | |
Längd invändigt | 500 mm | |
Bredd invändigt | 200 mm | |
Höjd invändigt | 51 mm | |
Fyllnadsgrad i låda i G | 8×20 | |
Produktslag | Systembox |
Artikelnummer | 630305 4 | |
EAN/GTIN | 4062406166274 | |
Tillverkarens nummer | 630305 4 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |