Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 22 delar 6

Art-nr: 630262 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 314 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 3,5-13
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-6
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 5×10

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fyrkantsfäste 1/4 tum
    Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 3,5-13 mm
    Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-6 mm
    förpackning ABS-plastlåda
    Längd 257 mm
    Bredd 147 mm
    höjd 45 mm
    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Sexkantnyckel
    Fyllnadsgrad i låda i G 5×10
    Produktslag hylsnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 630262 6
    EAN/GTIN 4062406060251
    Tillverkarens nummer 630262 6

    Benämning

    Utförande:

    Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
    Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.

    Användningsdata:

    För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 − M8
    och för insexskruvar med gänga M4 − M8.

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Leveransinnehåll:

    hylsor sexkant: 13 st nr 631029 storlek 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    insexhylsor: 4 st nr 631729 storlek 3; 4; 5; 6
    T-handtag: 1 st nr 633029 storlek 116
    Mejselhandtag: 1 st nr 632829 storlek 146
    förlängningsstång: 1 st nr 632429 storlek 150
    universalknut: 1 st nr 633529 storlek 1/4
    spärrskaft: 1 st nr 632025 storlek 1/4
    Förvaring i: ABS-plastlåda

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen