Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 38 delar, Typ: 6

Art-nr.: 630012 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
699 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2; 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-30
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-14
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 38
fyrkantsfäste 1/2 tum; 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-30 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-14 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 510 mm
Bredd 294 mm
höjd 61 mm
Drivprofil Sexkantnyckel; 6-kant-hylsnycklar
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630012 6
EAN/GTIN 4062406060213
Tillverkarens nummer 630012 6

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M20.
För insexskruvar med gänga M4 − M18.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 9 st nr 631029 storlek 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 10 st nr 642229 storlek 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 tum skruvdragarhylsor sexkant: 3 st nr 631729 storlek 3; 4; 5
1/2 tum skruvdragarhylsor sexkant: 5 st nr 643229 storlek 6; 8; 10; 12; 14
1/4 tum T-handtag: 1 st nr 633029 storlek 116
1/2 tum T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295
1/4 tum instickshandtag: 1 st nr 632829 storlek 1/4
1/4 tum förlängningar: 2 st nr 632429 storlek 50; 150
1/2 tum förlängningar: 2 st nr 641029 storlek 130; 255
Kardanknut 1/4 tum: 1 st nr 633529 storlek 1/4
Kardanknut 1/2 tum: 1 st nr 641629 storlek 1/2
1/4 tum spärrnyckel: 1 st nr 632025 storlek 1/4
1/2 tum spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2
Förvaring i: ABS-plastlåda

Anmärkning:

Sortimentet har dessutom plats för 4 st smådelsbehållare nr 951251 storlek 2×3/1 (ingår inte i leveransen).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen