Nyckellåsning böjda

Art-nr: 628900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 3116CD
    tillverkarens beteckning DIN 3116
    totallängd 200 mm
    tapp-⌀ 5 mm
    Tappavstånd 35 mm
    Material Specialstål, förzinkad.
    Krök höjd 50 mm
    Norm DIN 3116 form C
    böjda Ja
    rak Nej
    Produktslag Nyckellåsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 628900
    EAN/GTIN 4020772044664
    Tillverkarens nummer 44669

    Benämning

    Utförande:

    Förzinkat specialstål, svetsade tappar. Tappavstånd 35 mm, tapp-⌀ 5 mm.
    Bockningshöjd 50 mm.

    Användningsdata:

    För flänsmuttrar DIN 44716 på vinkelslipmaskiner.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen