Skruvdragare för sexkantskruv med kullrigt huvud, med handtag av 2K-Haptoprene 8 mm

Art-nr: 627742 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
72 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 8 mm
klinglängd 180 mm
totallängd 295 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627742 8
EAN/GTIN 4067263013402

Benämning

Utförande:

Rakt sexkantigt skaft med klotformat huvud.
Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar.