Sexkantskruvdragare, rak, med handtag av 2K-Haptoprene 6 mm

Art-nr: 627722 6
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 6 mm
klinglängd 160 mm
totallängd 271 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Material Kromvanadinstål
Material handtag slagtålig plast
Yta förkromad
Vridbar kåpa Nej
Klotformat huvud Nej
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627722 6
EAN/GTIN 4067263013327
Tillverkarens nummer 627722 6

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer.
Klinga av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen