{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SwissGrip ESD | |
sexkant | 2,5 mm | |
klinglängd | 90 mm | |
totallängd | 167 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Vridbar kåpa | Nej | |
Klotformat huvud | Ja | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 627633 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733255924 | |
Tillverkarens nummer | 8206.S 2,5 ESD |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med 2K-SwissGrip-handtag ESD 2,5 mm
på begäran
I lager
180 styck i lager
125,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
922 styck i lager
45,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Sexkantnyckel | Sexkantskruvdragare |
totallängd | 167 mm | 172 mm |
Vridbar kåpa | Nej | Nej |
klinglängd | 90 mm | 90 mm |
Klotformat huvud | Ja | Nej |
sexkant | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvdragare |