Sexkantskruvdragare, rak, med krafthandtag 8 mm

Art-nr.: 627500 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 8 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 220 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Material Kromvanadinstål
Material handtag slagtålig plast
Yta förkromad
Vridbar kåpa Nej
Klotformat huvud Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627500 8
EAN/GTIN 4045197951199
Tillverkarens nummer 627500 8

Benämning

Utförande:

Flerkomponenthandtag. Kärna av slagtålig plast med moment- och komfortoptimerad greppzon. Sexkantsklinga av kromvanadinstål, helt härdad (hög seghet), förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sexkantskruvdragare, rak, med krafthandtag  8 mm

Sexkantskruvdragare, rak, med krafthandtag 8 mm

på begäran
I lager
28 styck i lager
70,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager
85,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel
totallängd 220 mm 180 mm
klinglängd 100 mm 60 mm
sexkant 8 mm 8 mm
Material Kromvanadinstål
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen