Sexkantskruvdragare, rak, med krafthandtag 2,5 mm

Art-nr: 627500 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
374 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    sexkant 2,5 mm
    klinglängd 75 mm
    totallängd 162 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Material Kromvanadinstål
    Material handtag slagtålig plast
    Yta förkromad
    Vridbar kåpa Nej
    Klotformat huvud Nej
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 627500 2,5
    EAN/GTIN 4045197951144
    Tillverkarens nummer 627500 2,5

    Benämning

    Utförande:

    Flerkomponenthandtag. Kärna av slagtålig plast med moment- och komfortoptimerad greppzon. Sexkantsklinga av kromvanadinstål, helt härdad (hög seghet), förkromad yta.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen