Insex-elektronikskruvmejsel ESD, sexkant: 2,5mm

Art-nr.: 627495 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2,5 mm
klinglängd 90 mm
totallängd 183 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Vridbar kåpa Ja
Klotformat huvud Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627495 2,5
EAN/GTIN 7610733268481
Tillverkarens nummer 8123.2,5-90 ESD

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående vridbar kappa (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad snabbdragningszon för snabb och effektiv dragning, och med kraftzon för överföring av större vridmoment.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Klingor med högsta möjliga måttnoggrannhet. Förnicklad och förkromad yta.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Insex-elektronikskruvmejsel ESD, sexkant: 2,5mm

Insex-elektronikskruvmejsel ESD, sexkant: 2,5mm

på begäran
I lager
50 styck i lager
87,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
671 styck i lager
45,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantskruvdragare
totallängd 183 mm 172 mm
klinglängd 90 mm 90 mm
sexkant 2,5 mm 2,5 mm
Produktslag Skruvmejslar Skruvdragare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen