Insex-elektronikskruvmejsel ESD 0,89 mm

Art-nr: 627495 0,89
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 0,89 mm
klinglängd 40 mm
totallängd 133 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Vridbar kåpa Ja
Klotformat huvud Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627495 0,89
EAN/GTIN 7610733268443
Tillverkarens nummer 8123.0,89-40 ESD

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående vridbar kappa (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad snabbdragningszon för snabb och effektiv dragning, och med kraftzon för överföring av större vridmoment.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Klingor med högsta möjliga måttnoggrannhet. Förnicklad och förkromad yta.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen