Sexkantskruvdragare, med T-handtag 6 mm

Art-nr: 627446 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 6 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 198 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material handtag 2K
Yta förkromad
Sidoutgång Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627446 6
EAN/GTIN 4013288207968
Tillverkarens nummer 05023347001

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt 2-komponenthandtag med fingergreppurtag och behaglig haptik för mycket hög kraftöverföring och arbete som inte tröttar. Med kraftuttag på sidan. Klingans yta mattförkromad. Storlek 3 - 10 med fasthållningsfunktion på den långa skänkeln som ger en säker fattning av skruven i verktyget.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen