• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med kraftformhandtag, sexkant: 1,5mm

Art-nr.: 627400 1,5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 352
sexkant 1,5 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 89 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627400 1,5
EAN/GTIN 4013288191267
Tillverkarens nummer 05022795001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Rakt sexkantigt skaft med klotformat huvud.
Kraftformskaft av slagtålig plast med integrerade mjuka zoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta svarta spetsar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen