Sexkantvinkelskruvdragare, lång och kort skänkel, med sfäriskt huvud pulverbelagda, sexkant: 6mm

Art-nr.: 627372 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
344 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 6 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 191×19 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromning på nickel; pulverbelagda
Klotformat huvud på den långa skänkeln Ja
100-gradersvinkel Ja
kort skänkel Ja
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627372 6
EAN/GTIN 7610733243730
Tillverkarens nummer 2212.L 6 RE

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft, sfäriskt huvud som kan ansättas snett i upp till 30° lutning. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad, förkromad och pulverbelagd yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen ”Rainbow”.

Användningsdata:

Tack vare den korta skänkeln och vinkeln om 100° kan den användas även på svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen