Insexnyckel, lång med klotformat huvud, rostfritt stål 1,5 mm

Art-nr: 627320 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 3950 PKL
sexkant 1,5 mm
Material Rostfritt stål, INOX
skänkellängd 90×14 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627320 1,5
EAN/GTIN 4013288111265
Tillverkarens nummer 05022700001

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
Rostfritt stål, vakuumhärdat, Hex-Plus-profil förhindrar att skruvhuvudet deformeras och överför större vridmoment.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen