Insexnyckel, lång med klotformat huvud, förkromad 2,5 mm

Art-nr: 627150 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 572 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    sexkant 2,5 mm
    Material PB Swiss Tools-speciallegering
    skänkellängd 113×21 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Yta förkromad
    Långt utförande Ja
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 627150 2,5
    EAN/GTIN 7610733087761
    Tillverkarens nummer 212.L 2,5

    Benämning

    Utförande:

    Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
    PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta. Lätt brutna kanter.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen