Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkula förkromad, sexkant: 2mm

Art-nr.: 627128 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
139 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2 mm
Material Kromvanadinstål
skänkellängd 100×16 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Hållarfunktion Fjärdrande hållarkula från strl. 3
Yta förkromad
Klotformat huvud på den långa skänkeln Ja
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627128 2
EAN/GTIN 4045197954909
Tillverkarens nummer 627128 2

Benämning

Utförande:

Det fjädrande hållarklotet av högvärdigt stål håller fast skruven mycket säkert i alla positioner, även i vinklat läge. Denna hållarfunktion gör nyckeln till ett idealiskt verktyg då skruvar ska föras in och skruvas fast i vågräta hål, i hål som går snett uppåt eller nedåt eller i djupt belägna hål.

Material:

Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkula förkromad, sexkant: 2mm

Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkula förkromad, sexkant: 2mm

på begäran
I lager
139 styck i lager
20,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
834 styck i lager
16,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
316 styck i lager
17,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel Sexkantnyckel
Långt utförande Ja Ja Ja
Yta förkromad fosfaterad förnicklad
sexkant 2 mm 2 mm 2 mm
Material Kromvanadinstål Kromvanadinstål Kromvanadinstål
skänkellängd 100×16 mm 102×18 mm 102×18 mm
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar Skruvmejslar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen