Insexnyckel pulverbelagda 2,5 mm

Art-nr: 626034 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 047 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2,5 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 66×21 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta pulverbelagda
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 626034 2,5
EAN/GTIN 7610733200771
Tillverkarens nummer 210.2,5 YG

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft, optimerade skänkellängder. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad, förkromad och pulverbelagd yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen ”Rainbow”.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen