Elektronikskruvdragare, för Torx® ESD TX6

Art-nr: 625777 TX6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
klinglängd 50 mm
totallängd 143 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Material klinga PB Swiss Tools-speciallegering
Vridbar kåpa Ja
Hål i Torx®-profil Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625777 TX6
EAN/GTIN 7610733270194
Tillverkarens nummer 8124.B 6-50 ESD

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.
Från TX6 Torx®-profil med hål för skruvar med eller utan säkringsstift.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen