Elektronikskruvdragare, för Torx® Kraftform Micro, ESD TX6

Art-nr: 625772 TX6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 1567 TORX® ESD Micro
Torx®-profil TX6
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
klinglängd 40 mm
totallängd 137 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga Högvärdigt verktygsstål
Vridbar kåpa Ja
Hål i Torx®-profil Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625772 TX6
EAN/GTIN 4013288039187
Tillverkarens nummer 05030122001

Benämning

Utförande:

Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.
Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen