Skruvdragare för Torx®, lång med hållarfunktion TX20

Art-nr: 625590 TX20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 367 TORX® HF
    Torx®-profil TX20
    klinglängd 300 mm
    totallängd 398 mm
    Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    Material klinga Högvärdigt verktygsstål
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 625590 TX20
    EAN/GTIN 4013288138415
    Tillverkarens nummer 05028070001

    Benämning

    Utförande:

    Kraftformhandtag med integrerade mjukzoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, kemiskt förnicklade spetsar. Den koniska Torx®-HF-profilen håller alla Torx®-skruvar säkert på plats.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen