Skruvmejslar för Torx® med hållarfunktion TX25

Art-nr: 625510 TX25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
135 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 367 TORX® HF
Torx®-profil TX25
klinglängd 100 mm
totallängd 205 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Hållarfunktion ja
Material klinga Högvärdigt verktygsstål
Vridbar kåpa Nej
Klotformat huvud Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625510 TX25
EAN/GTIN 4013288100726
Tillverkarens nummer 05028053001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag med integrerade mjukzoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, kemiskt förnicklade spetsar. Den koniska Torx®-HF-profilen håller alla Torx®-skruvar säkert på plats.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen