Skruvmejslar för Torx® med hållarfunktion TX20

Art-nr: 625510 TX20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
120 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 367 TORX® HF
Torx®-profil TX20
klinglängd 100 mm
totallängd 198 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Hållarfunktion ja
Material klinga Högvärdigt verktygsstål
Vridbar kåpa Nej
Klotformat huvud Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625510 TX20
EAN/GTIN 4013288191397
Tillverkarens nummer 05028052001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag med integrerade mjukzoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, kemiskt förnicklade spetsar. Den koniska Torx®-HF-profilen håller alla Torx®-skruvar säkert på plats.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen