Skruvmejslar för Torx® med hållarfunktion TX10

Art-nr.: 625510 TX10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
137 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 367 TORX® HF
Torx®-profil TX10
klinglängd 80 mm
totallängd 161 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Hållarfunktion ja
Material klinga Högvärdigt verktygsstål
Vridbar kåpa Nej
Klotformat huvud Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625510 TX10
EAN/GTIN 4013288100696
Tillverkarens nummer 05028050001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag med integrerade mjukzoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, kemiskt förnicklade spetsar. Den koniska Torx®-HF-profilen håller alla Torx®-skruvar säkert på plats.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skruvmejslar för Torx® med hållarfunktion TX10

Skruvmejslar för Torx® med hållarfunktion TX10

på begäran
I lager
137 styck i lager
92,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
683 styck i lager
58,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar Skruvmejslar för TORX®-skruvar
totallängd 161 mm 167 mm
tillverkarens beteckning 367 TORX® HF
klinglängd 80 mm 80 mm
Yta förkromad
Torx®-profil TX10 TX10
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen