Skruvmejslar för Torx® ESD TX15

Art-nr: 625420 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie SwissGrip ESD
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    klinglängd 80 mm
    totallängd 175 mm
    Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    Material klinga PB Swiss Tools-specialstål
    Yta förkromad
    Spets svart, härdat
    Vridbar kåpa Nej
    Klotformat huvud Nej
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 625420 TX15
    EAN/GTIN 7610733256013
    Tillverkarens nummer 8400.15-80 ESD

    Benämning

    Utförande:

    Swiss Grip-krafthandtag med handvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Också med våta eller oljiga händer kan stora vridmoment överföras. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
    Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen