Skruvmejslar för Torx® TX10

Art-nr: 625405 TX10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
268 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SwissGrip
Torx®-profil TX10
klinglängd 70 mm
totallängd 160 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga PB Swiss Tools-specialstål
Yta förkromad
Spets svart, härdat
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625405 TX10
EAN/GTIN 7610733261284
Tillverkarens nummer 8400.10-70 YG

Benämning

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med handvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Också med våta eller oljiga händer kan stora vridmoment överföras. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.
Handtagen har färgkodningen ”Rainbow” som gör att du snabbthittar rätt klingstorlek.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen