Skruvmejslar för Torx® TX9

Art-nr: 625400 TX9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
151 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie multicraft
Torx®-profil TX9
klinglängd 60 mm
totallängd 155 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga PB Swiss Tools-specialstål
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625400 TX9
EAN/GTIN 7610733087273
Tillverkarens nummer 6400.9-60

Benämning

Utförande:

”multicraft”-krafthandtag extra greppsäkert, även med oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar. Från storlek TX27 med sexkant för hjälpskruvnyckel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen