Skruvdragare för Torx®, med T-handtag, Torx®-profil: TX7

Art-nr.: 625201 TX7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
120 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX7
klinglängd 60 mm
totallängd 105 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Spets svart
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625201 TX7
EAN/GTIN 7610733287499
Tillverkarens nummer 1406.7-60

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svart spets.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen