Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag TX10

Art-nr: 625152 TX10
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
824 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX10
klinglängd 100 mm
totallängd 146 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material Kromvanadinstål
Material handtag Haptoprene
skaftutförande rund
Yta förnicklad och förkromad
Spets svart
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625152 TX10
EAN/GTIN 4067263012788
Tillverkarens nummer 625152 TX10

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart. Storlek TX20 − TX40 med sidouttag.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen