Vinkelskruvdragarsats, för Torx®, lång med hållarfunktion, Antal skruvmejslar: 9

Art-nr.: 624955 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
261 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal skruvmejslar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 967/9 TX XL Multicolour HF 1
Antal skruvmejslar 9
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 624955 9
EAN/GTIN 4013288193537
Tillverkarens nummer 05024470001

Benämning

Utförande:

Den koniska Torx®-HF-profilen på den långa skänkeln håller fast alla Torx®-skruvar tillförlitligt. Vinklat skaft, helt härdat (hög seghet).

Fördel:

Perfekt för montering och åtdragning av Torx®-skruvar på svåråtkomliga ställen.
”Take it easy”-verktygsguiden med färgkoder efter storlek – gör att du hittar enkelt och snabbt.

Material:

Kromvanadinstål, manganfosfaterat.

Leveransinnehåll:

vardera 1 vinkelskruvdragare lång: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Förvaring i: Plasthållare

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen