Universalnyckel JointKey Quadro 1

Art-nr: 623625 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
139 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning JointKey Quadro
totallängd 130 mm
Drivprofil 4-kant-hylsnycklar; 3-kant-hylsnycklar; Nyckel med dubbelax; 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Elskåpsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 623625 1
EAN/GTIN 4003773084389
Tillverkarens nummer 00 11 06 V04

Benämning

Utförande:

Lätthanterlig universalnyckel med svänginsatser av zinkpressgods. Svängarmar och kopplingar av plast. Sammanlagt kan åtta olika sluthuvuden (för totalt 10 olika låsningar) placeras. Kan användas både som T-handtag och som kompakt sammanstucken variant. 1/4 tum hylsnyckelfäste möjliggör bekväm påskjutning och fasthållning av 1/4 tum hylsnyckelinsatser.

Fördel:

  • 10 olika avslutningar
  • Svängarmarna kan vridas 360°
  • Märkning av avslutningarna direkt på nyckeln

Användningsdata:

För värme, klimat, sanitet och fastighetsskötsel.

Passar till:

Fyrkant 5; 6-7; 8-9 mm, 1/4 tum hylsnyckelfäste, bitsfäste 1/4 tum, trekant 5-6; 6-7; 8-9 mm, dubbelax ⌀ 3-5 mm.