Universalnyckel 1

Art-nr: 623610 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
234 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning Nyckel för proffs för vanliga avstängningssystem 90 mm
    totallängd 90 mm
    Drivprofil 4-kant-hylsnycklar; 3-kant-hylsnycklar; 4-kantnycklar; 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel
    Produktslag Elskåpsnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 623610 1
    EAN/GTIN 4003773048954
    Tillverkarens nummer 00 11 04

    Benämning

    Utförande:

    Apparatskåpnyckel i kors av zinkpressgjutgods medplastadapter och vändbart bits (Phillips och spår).

    Användningsdata:

    För värme, klimat, sanitet och fastighetsskötsel.

    Passar till:

    Fyrkant 5; 7; 8 mm, trekant 9 – 10 mm, stegfyrkant 6; 7; 8; 9; 10 mm, sexkant 3 mm (för pinnskruvar), bitsfäste 1/4 tum, krysspår PH2, spår 1,0×7 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen