• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Universalnyckel för vanliga skåp- och avstängningssystem 97 mm, Typ: 1

Art-nr.: 623605 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
159 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Material: Plast

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 73 mm
Drivprofil 4-kant-hylsnycklar; 3-kant-hylsnycklar; Nyckel med dubbelax; 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel
Material Plast
Produktslag Elskåpsnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 623605 1
EAN/GTIN 7610733284931
Tillverkarens nummer 900.V01

Benämning

Utförande:

Lätthanterlig och kompakt universalelskåpnyckel av stabil plast. Bitshållare med magnet för stadig fasthållning av 1/4 tum bits.

Användningsdata:

För apparatskåp, avstängningsventiler och kopplingspaneler.

Passar till:

Fyrkant 5; 6; 8 mm, trekant 9 mm, dubbelax ⌀ 3 – 5 mm, krysspår PH2, spår 1x6,25 mm, blandningsnumstycken M24×1, M22×1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen