Apparatskåps-nyckel 1

Art-nr: 623600 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 088 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 76 mm
Drivprofil 4-kant-hylsnycklar; 3-kant-hylsnycklar; Nyckel med dubbelax; 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel
Produktslag Elskåpsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 623600 1
EAN/GTIN 4003773041658
Tillverkarens nummer 00 11 03

Benämning

Utförande:

Apparatskåpnyckel i kors av zinkpressgjutgods medplastadapter och vändbart bits (Phillips och spår).

Användningsdata:

För apparatskåp, avstängningsventiler och kopplingspaneler.

Passar till:

Kvadrat 5; 6; 8 mm,
triangulär 7; 9 mm,
dubbelaxlad ⌀ 3–5 mm,
Phillips PH2,
spår 1,0 × 7 mm.