Hylsnyckelsats isolerad 11

Art-nr: 622510 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal nycklar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning SoftFinish® electric
    Antal nycklar 11
    Norm DIN 3125; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
    Produktslag hylsnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 622510 11
    EAN/GTIN 4010995228217
    Tillverkarens nummer 22821

    Benämning

    Utförande:

    Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad. Användning: För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
    Ergonomiskt flerkomponentshandtag med avrullningsskydd. Klinga av kromvanadinstål, brunerad. Långt utförande; djup sexkanthylsa för utskjutande bultar.

    Norm:

    DIN 3125

    Material:

    Ergonomiskt flerkomponentsgrepp med rullstopp, klinga av kromvanadinstål, brunerad, isolerad.

    Innehåll:

    vardera 1 st storlek 622500: Storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen