{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 7 mm | |
totallängd | 205 mm | |
klinglängd | 100 mm | |
Drivprofil | 6-kants skruvmejsel | |
Formhandtag | ergonomisk, rak | |
Material klinga | Kromvanadinstål | |
Material handtag | 2K-Haptoprene | |
Yta klinga | förnicklad och förkromad | |
Klinga och handtag kan lossas | Nej | |
med förlängningsklinga/förlängningsklingor | Nej | |
Produktslag | Hylsnycklar |
Artikelnummer | 622152 7 | |
EAN/GTIN | 4067263012610 | |
Tillverkarens nummer | 622152 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag, nyckelvidd: 7mm
på begäran
I lager
414 styck i lager
117,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
138 styck i lager
121,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 377 styck i lager
94,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
286 styck i lager
209,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
207 styck i lager
100,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | 6-kants skruvmejsel | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar |
totallängd | 205 mm | 262 mm | 232 mm | 251 mm | 172 mm |
klinglängd | 100 mm | 230 mm | 125 mm | 150 mm | 65 mm |
nyckelvidd | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produktslag | Hylsnycklar | hylsnyckel | hylsnyckel | hylsnyckel | hylsnyckel |