{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 2069 Micro | |
nyckelvidd | 4,5 mm | |
totallängd | 157 mm | |
klinglängd | 60 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | hylsnyckel |
Artikelnummer | 622100 4,5 | |
EAN/GTIN | 4013288032362 | |
Tillverkarens nummer | 05118122001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hylsskruvmejsel med precisionsgrepp Kraftform Micro, nyckelvidd: 4,5mm
på begäran
I lager
69 styck i lager
100,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
188 styck i lager
82,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
83,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar |
totallängd | 157 mm | 212 mm | 152 mm |
klinglängd | 60 mm | 125 mm | 65 mm |
nyckelvidd | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produktslag | hylsnyckel | hylsnyckel | hylsnyckel |