Dubbelhylsnyckel 20X22 mm

Art-nr.: 620502 20X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
950 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 20 mm
Nyckelvidd 2 22 mm
totallängd 175 mm
hål vridstift-⌀ 9 mm
Skaft utvändig sexkant S 20 mm
Drivprofil 6-kants skruvmejsel; Sexkant för skruvnycklar
Tillverkningsprocess smidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 620502 20X22
EAN/GTIN 4062406545758
Tillverkarens nummer 620502 20X22

Benämning

Utförande:

Smidda med kraftigt sexkantskaft för skruvnyckel och tvärgående hål för vridstift. Mycket starka, med djupa innersexkanter för utskjutande bultar.

Norm:

Motsvarande DIN 896 A.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen