Rörhylsnyckel 10X13 mm

Art-nr: 620120 10X13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
562 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nyckelvidd 1 10 mm
    Nyckelvidd 2 13 mm
    Norm DIN 896 B
    totallängd 140 mm
    hål vridstift-⌀ 8,5 mm
    Material Seghärdningsstål, förkromat
    Yta förkromad
    Produktslag hylsnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 620120 10X13
    EAN/GTIN 4045197438065
    Tillverkarens nummer 620120 10X13

    Benämning

    Utförande:

    Av tunnväggigt seghärdningsstålrör,med tvärgående hål för vridstift.

    Norm:

    DIN 896 B

    Material:

    Seghärdat stålrör, förkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen